- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- パナソニック 半自動溶接機 350のおすすめ人気ランキング
パナソニック 半自動溶接機 350のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新102件の「パナソニック 半自動溶接機 350」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヘン 半自動溶接機 350」、「半自動 溶接機 パナソニック」、「炭酸ガスアーク溶接機」などの商品も取り扱っております。
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)
50
質量(kg)
(本体)95、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)
50/60Hz兼用
出力電圧(V)
16~36
定格入力電圧(V)
AC200
定格出力電流(A)
60~350
定格入力(kVA)
18.1
冷却方式
空冷
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)
60
質量(kg)
48
制御方式
IGBTインバーター
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
AC200~220
定格出力電流(A)
DC350
定格入力(kVA)
16.4
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)
0.8、0.9、1.0、1.2
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540×640
出力電流範囲(A)
DC30~350
最高無負荷電圧(V)
DC68
定格出力電圧(V)
DC12~36
溶接方法
CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子
(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質
軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)
30
付属品
トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番
465-1731
幅(mm)
310
質量(kg)
50
高さ(mm)
510
奥行(mm)
436
ワイヤー径(Φmm)
0.6・0.8
出力電圧(V)
14~26
入力電圧(V)
三相200
定格入力(kVA)
6
電流範囲(A)
20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)
60
適合
【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)
45
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540×640
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)
DC68
ヒューズ容量(A)
60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG/MIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
9チャンネル 記憶・再生
定格入力
17.7kVA(16.0kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~36
定格使用率 [10分周期] (%)
50
適合
【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
質量(kg)
48
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60 共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)
DC350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×570
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)ボリューム設定 弱~強
電流調整範囲(A)
(出力)DC50~350
最高無負荷電圧(V)
DC79
定格出力電圧(V)
DC36
ヒューズ容量(A)
40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力
15.4kVA、14.7kW
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~36
定格使用率 [10分周期] (%)
60
適合
【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ
セット内容
溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、延長10M:YV-610AZ4A、コントローラー:YD-00DHR1
質量(kg)
71
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×550×820
時間
【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)DC22~350
最高無負荷電圧(V)
DC78
ヒューズ容量(A)
60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
50チャンネル 記憶・再生
定格入力
21kVA(19.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~36
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
翌々日出荷
熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
質量(kg)
52
外形寸法(mm)
W395×D710×H640
出力電圧(V)
範囲:12~36
定格入力電圧(V)
200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)
350
定格入力(kVA)
16.4(15.0kW)
相数
三相
定格使用率(%)
60
定格負荷電圧(V)
36
出力電流範囲(A)
30~350
最高無負荷電圧(V)
70/77
溶接
電源:WB-M350S
メモリー数
溶接条件:100
手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。
ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。
作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)
40
種別
軟鋼用
質量(kg)
(本体)47、(ワイヤ送給装置)9
ケーブル長(m)
(ワイヤ送給装置)1.8
定格周波数(Hz)
50/60Hz
出力電圧(V)
16~24
定格入力電圧(V)
AC200
定格入力(kVA)
6.4
冷却方式
空冷
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354
出力電流範囲(A)
60~190
最高無負荷電圧(V)
32
電源電圧変動
180~220V
溶接方法
CO2、MAG
1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。
2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。
3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。
同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)
60
セット内容
溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)
質量(kg)
72
周波数(Hz)
50/60共用
制御方式
IGBTインバーター方式
出力電圧(V)
DC12~36
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
出力電流(A)
DC30~350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540×640
定格入力(kVA)
17(15.5kW)
適合ガス
CO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8/0.9/1.0/1.2
相数
三相
制御機能
波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]
最高無負荷電圧(V)
DC78
入力電源
端子台(M6ボルト止め)
適合ワイヤ
軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)
溶接方法
CO2/MAG/ステンレスMIG
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
100チャンネル 記憶・再生
シーケンス制御
本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)
100
適合
【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)
65
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540×810
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)
DC77
ヒューズ容量(A)
100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG/MIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
9チャンネル 記憶・再生
定格入力
28kVA(26.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC14~45
定格使用率 [10分周期] (%)
50
適合
【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
質量(kg)
48
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60 共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)
DC200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×570
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)ボリューム設定 弱~強
電流調整範囲(A)
(出力)DC30~200
最高無負荷電圧(V)
DC79
定格出力電圧(V)
DC25
ヒューズ容量(A)
30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力
6.4kVA、6.0kW
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC10~25
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様
Nタイプ
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)
50
質量(kg)
(本体)76、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)
50/60Hz兼用
出力電圧(V)
15~25
定格入力電圧(V)
AC200
定格出力電流(A)
50~200
定格入力(kVA)
7.6
冷却方式
空冷
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。
アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。
あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)
60
種別
アルミ
質量(kg)
54
制御方式
IGBTインバーター
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
AC200~220
定格出力電流(A)
DC400
定格入力(kVA)
19.7
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)
0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540 ×640
出力電流範囲(A)
DC30~400
最高無負荷電圧(V)
DC82
定格出力電圧(V)
DC12~38
溶接方法
CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG
出入力端子
(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質
軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
定格使用率 [10分周期] (%)
60
適合
【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
質量(kg)
60
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60 共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)
DC500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×670
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)ボリューム設定 弱~強
電流調整範囲(A)
(出力)DC60~500
最高無負荷電圧(V)
DC77
定格出力電圧(V)
DC45
ヒューズ容量(A)
75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力
27.0kVA、25.8kW
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC16~45
定格使用率 [10分周期] (%)
60
適合
【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)
52
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)
DC350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×550×640
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)
DC78
定格出力電圧(V)
DC36
ヒューズ容量(A)
60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG/MIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
50チャンネル 記憶・再生
定格入力
17.7kVA(16.0kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~36
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)
60
質量(kg)
(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5
定格周波数(Hz)
50/60Hz兼用
出力電圧(V)
16~45
定格入力電圧(V)
AC200
定格出力電流(A)
60~500
定格入力(kVA)
31.9
冷却方式
空冷
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
定格使用率 [10分周期] (%)
30
適合
【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス)
セット内容
溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1
質量(kg)
50
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×436×510
相数
三相
電源設備容量(kVA)
6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)
電流調整範囲(A)
(出力)DC20~160
最高無負荷電圧(V)
DC36
ヒューズ容量(A)
15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
MIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力
6.0kVA(5.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC14~26
1セット
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)
30
適合
【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼
セット内容
溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1
質量(kg)
50
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×436×510
相数
三相
電源設備容量(kVA)
6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)
電流調整範囲(A)
(出力)DC20~160
最高無負荷電圧(V)
DC36
ヒューズ容量(A)
15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力
6.0kVA(5.7kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC14~26
1セット
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ